Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Herren Warnschutzjacke Reflektierend, winddicht Orange, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376844
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S101-722Z-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XL
Farbe = Orange
Geschlecht = Herren
Mit Kapuze = Nein
Materialeigenschaften = Reflektierend, winddicht
Serie = Dexter
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Orange
Geschlecht:
Herren
Mit Kapuze:
Nein
Materialeigenschaften:
Reflektierend, winddicht
Serie:
Dexter
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, 2376844, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen, S101722ZXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.