Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Herren Warnschutzjacke Lichtbogenschutz Orange/Marine, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376864
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S101-9633-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = S
Farbe = Orange/Marine
Geschlecht = Herren
Mit Kapuze = Nein
Materialeigenschaften = Lichtbogenschutz
Serie = Playford
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
Orange/Marine
Geschlecht:
Herren
Mit Kapuze:
Nein
Materialeigenschaften:
Lichtbogenschutz
Serie:
Playford
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke gr. s, si jacke, sicherheitsjacke sioen, 2376864, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Sioen, S1019633S, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.