Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uneek Damen Fleece-Jacke, 100 % Polyester, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376951
Hersteller:
     Uneek
Herst.-Nr.:
     UC608N-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Geschlecht = Damen
Größe EUR = 81 → 86cm
Material = 100 % Polyester
Taschen = Seitlicher Reißverschluss
Erfüllte Normen = EN13402
Größe = S
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Geschlecht:
Damen
Größe EUR:
81 → 86cm
Material:
100 % Polyester
Taschen:
Seitlicher Reißverschluss
Erfüllte Normen:
EN13402
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleecejacke damen, damen jacke, 2376951, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Uneek, UC608NS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.