Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSAR Herren T-Shirt, Baumwolle, Modacryl, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2376959
Hersteller:
     Pulsar
Herst.-Nr.:
     XARC01-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Größe EUR = S
Art = Herren
Erfüllte Normen = EN1149-5: 2008, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2
Material = Baumwolle, Modacryl
Größe UK = 34 → 37in
Weitere Informationen:
Größe EUR:
S
Art:
Herren
Erfüllte Normen:
EN1149-5: 2008, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2
Material:
Baumwolle, Modacryl
Größe UK:
34 → 37in
Weitere Suchbegriffe: Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, herren-t-shirts größe s, herren shirt, 2376959, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, PULSAR, XARC01S, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.