Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 2.1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, Aussen ø 5.9mm, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378595
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378595
EAN/GTIN:
     5059044323069
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 2.1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 4
Außendurchmesser = 5.9mm
Weitere Informationen:
Länge:
2.1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
4
Außendurchmesser:
5.9mm
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, 2378595, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, NPC5E007GYBB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.