Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6, 2.1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, Aussen ø 5.9mm, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378619
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378619
EAN/GTIN:
     5059044323281
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 2.1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 8
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Aderlitzen = 4
Nennstrom = 1,5 Amm
Weitere Informationen:
Länge:
2.1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
8
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Aderlitzen:
4
Nennstrom:
1,5 Amm
Weitere Suchbegriffe: cat 6 u/utp patchkabel grau, patch kabel, patch-kabel cat6, 2378619, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, NPC6007GY, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.