Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EMV-Filter, 250 V ac, 20A, Gehäusemontage, 2-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378687
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378687
EAN/GTIN:
     5059044323724
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 2
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
2
Weitere Suchbegriffe: 2378687, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YB12D320AQ(R), Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.