Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
RS PRO Netzfilter, 300/520 V ac, 30A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 2,4/3,7 mA / 50/60Hz Single Stage
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2378745
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2378745
EAN/GTIN:
5059044324257
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 30A
Betriebsspannung max. = 300/520 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 130
Tiefe = 120
Kapazität = 0.68µF
Induktivität = 3*0,8 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 470kΩ
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
30A
Betriebsspannung max.:
300/520 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
130
Tiefe:
120
Kapazität:
0.68µF
Induktivität:
3*0,8 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
470kΩ
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
netzentstörfilter
,
2378745
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
RS PRO
,
YX81G330ATW
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.224,23004*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 68,01278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.394,26002*
€ 1.659,16942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.377,34002*
€ 1.639,03462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.317,3201*
€ 1.567,61092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.276,58016*
€ 1.519,13039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.224,23004*
€ 1.456,83375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen