Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzfilter, 520 V ac, 16A, Gehäusemontage, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378754
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378754
EAN/GTIN:
     5059044324349
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 3
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
3
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, 2378754, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YX91G216AT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.