Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
RS PRO Netzfilter, 300/520 V ac, 65A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 3,2/4,9 mA / 50/60Hz Single Stage
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2378769
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2378769
EAN/GTIN:
5059044324479
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 65A
Betriebsspannung max. = 300/520 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 320
Tiefe = 110
Kapazität = 1.0µF
Induktivität = 4*0,8 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 470kΩ*3
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
65A
Betriebsspannung max.:
300/520 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
320
Tiefe:
110
Kapazität:
1.0µF
Induktivität:
4*0,8 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
470kΩ*3
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
netzentstörfilter
,
2378769
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
RS PRO
,
YX91G765ATw
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,82*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 110,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 145,77*
€ 173,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 144,70*
€ 172,19
pro Box
ab 5 Boxen
€ 135,72*
€ 161,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 128,12*
€ 152,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 110,82*
€ 131,88
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen