| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2379190 Herst.-Nr.: PAB00013 EAN/GTIN: 5056070929869 |
| |
|
| | |
| Bürstengröße = Dünn Bürstenform = Rund Borstenmaterial = Kunstfaser Pinselgröße = 6 Bürstendurchmesser oder Breite = 6.4mm Abgewinkelt = Nein
Dünne 6,4-mm-Faser-Lackbürste von RS Pro mit runden BorstenDiese vielseitige Farbbürste von RS Pro ist eine großartige Wahl für Lackieren, Touch-Ups und Detailarbeiten. Die Bürste verfügt über einen lackierten Holzgriff, der einen weichen und bequemen Griff ermöglicht. Langlebige, reine weiße Faserborsten sorgen für eine gleichmäßige und gleichmäßige Farbabgabe. Mit einer Gesamtlänge von 313 mm bietet die Bürste eine ausgezeichnete Präzision und Kontrolle. Er hat einen Durchmesser von 6,4 mm mit einer 28-mm-Trimmung. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wird die Farbbürste vor dem Versand einer strengen Prüfung auf Qualität und Haltbarkeit unterzogen. Die runde Form der Bürste macht sie zur ersten Wahl für Profis und Amateure. Da es viel flüssigen Lack aufnehmen kann, ist es praktisch, große Hübe und lange Details zu erzeugen. Verpackt und in kontrollierten Anlagen gehandhabt, entspricht es ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 den Standards für elektrostatische Steuerung, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu verhindern.Eigenschaften und Vorteile• dünne RS Pro Farbbürste • Pure weiße Faserborsten • runde Borstenform • Artist-Pinselnummer 6 • Bürstendurchmesser von 6,4 mm • Trim von 28 mm • Gesamtlänge von 313 mm • Holzlackierter Griff • Nicht abgewinkeltRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Bürstengröße: | Dünn | Bürstenform: | Rund | Borstenmaterial: | Kunstfaser | Pinselgröße: | 6 | Bürstendurchmesser oder Breite: | 6.4mm | Abgewinkelt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, borstenpinsel, 2379190, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malerpinsel, Cottam, PAB00013, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Paint Brushes |
| | |
| |