| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2379235 Herst.-Nr.: PAB00014 EAN/GTIN: 5056111965146 |
| |
|
| | |
| Bürstengröße = Dünn Bürstenform = Rund Borstenmaterial = Kunstfaser Pinselgröße = 8 Bürstendurchmesser oder Breite = 9.5mm Abgewinkelt = Nein
Dünne 9,5-mm-Faser-Lackbürste von RS Pro mit runder Ausführung BorstenDiese dünne Farbbürste von RS Pro ist eine geeignete Wahl für Ihre Touch-up- und Detailarbeiten. Durable Reinweiße Faserborsten garantieren eine glatte und gleichmäßige Farbabgabe. Die runde Form der Bürste macht sie zu einer vielseitigen Wahl für Profis und Amateure. Ein lackierter Holzgriff sorgt für einen weichen und bequemen Griff. Es wird verwendet, um breite Hübe sowie enge Details zu erzeugen, da seine runde Form es ermöglicht, viel flüssigen Lack zu halten. Mit einer Gesamtlänge von 316 mm bietet die Bürste eine ausgezeichnete Präzision und Kontrolle. Er hat einen Durchmesser von 9,5 mm mit einer Trimmung von 33 mm. Als Teil der RS Pro Serie wurde die Farbbürste umfassend auf Qualität und Langlebigkeit geprüft. Verpackt und in kontrollierten Anlagen gehandhabt, entspricht es ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 den Normen für elektrostatische Kontrolle, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu verhindern.Eigenschaften und Vorteile• dünne RS Pro Farbbürste • Pure weiße Faserborsten • runde Borstenform • Artist-Pinselnummer 8 • Bürstendurchmesser von 9,5 mm • Trim von 33 mm • Gesamtlänge von 316 mm • Holzlackierter Griff • Nicht abgewinkeltRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Bürstengröße: | Dünn | Bürstenform: | Rund | Borstenmaterial: | Kunstfaser | Pinselgröße: | 8 | Bürstendurchmesser oder Breite: | 9.5mm | Abgewinkelt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Set, Pinselsatz, Pinselset, Pinselsortimente, borstenpinsel, 2379235, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malerpinsel, Cottam, PAB00014, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Paint Brushes |
| | |
| |