Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 88dB, Oberflächenmontage→20V ac, Extern, 16.9 x 16.9 x 7.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-237984
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     237984
EAN/GTIN:
     5056070972087
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max. = 20V ac
Schallpegel = 88dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Länge = 16.9mm
Tiefe = 16.9mm
Höhe = 7.8mm
Abmessungen = 16.9 x 16.9 x 7.8mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 5kHz
Versorgungsstrom = 10mA

Vierkant-SMD Piezo-Signalgeber. Professionelle Serie von piezoelektrischen SMD-Signalgebern. Die Signalgeber dieser Serie sind klein, dünn und leicht. Zu den typischen Anwendungen gehören mobile Drucker, Bezahlterminals und Digitalkameras. Piezo-Vierkant-Signalgeber, SMD 32 Töne (vom Benutzer auswählbar) Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max.:
20V ac
Schallpegel:
88dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Länge:
16.9mm
Tiefe:
16.9mm
Höhe:
7.8mm
Abmessungen:
16.9 x 16.9 x 7.8mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
5kHz
Versorgungsstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 237984, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KMTG1261, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.