Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 97dB, Frontplattenmontage→50V ac, Extern, 44.5 x 30 x 5.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-238022
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     238022
EAN/GTIN:
     5056070972124
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung max. = 50V ac
Schallpegel = 97dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Dauerton
Länge = 44.5mm
Tiefe = 30mm
Höhe = 5.1mm
Abmessungen = 44.5 x 30 x 5.1mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4.5kHz
Versorgungsstrom = 11mA

Signalgeber mit Flansch und Anschlusslitzen. Signalgeber mit rundem Gehäuse für Flanschmontage Verbindung mit Anschlusslitzen Große Lautstärke Externe Schaltung für Betrieb erforderlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung max.:
50V ac
Schallpegel:
97dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Dauerton
Länge:
44.5mm
Tiefe:
30mm
Höhe:
5.1mm
Abmessungen:
44.5 x 30 x 5.1mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4.5kHz
Versorgungsstrom:
11mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro piezo buzzer, piezo buzzer, 238022, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG827, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.