Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 00SA Austenitstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Breit, Stark Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380677
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2380677
EAN/GTIN:
     8053369535395
Suchbegriffe:
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Modellnummer = 00SA
Material/Stoff = Austenitstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Breit, Stark
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
00SA
Material/Stoff:
Austenitstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Breit, Stark
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, spitzpinzette 120mm, spitzpinzette, 2380677, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 00SA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.