| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2380713 Herst.-Nr.: 2380713 EAN/GTIN: 8053369535807 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = ACSA Material/Stoff = Austenitstahl Gesamtlänge = 110 mm Spitzenform = Stabil Antimagnetisch = Ja Weitere Informationen: | | Modellnummer: | ACSA | Material/Stoff: | Austenitstahl | Gesamtlänge: | 110 mm | Spitzenform: | Stabil | Antimagnetisch: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, 2380713, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, ACSA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,65* | € 12,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,84* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|