Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi HF Transceiver-IC FSK, QFN 40-Pin 5.30 x 5.30mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380834
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCH-RSL15-284-101Q40-ACG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = 32-Bit, Bluetooth
Modulations-Technik = FSK
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 40
Abmessungen = 5.30 x 5.30mm
Weitere Informationen:
Technologie:
32-Bit, Bluetooth
Modulations-Technik:
FSK
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
40
Abmessungen:
5.30 x 5.30mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2380834, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, onsemi, NCHRSL15284101Q40ACG, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,07*
2 Tage
4502
1
€ 14,99*
ab € 3,78*
€ 10,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 7.605,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.