Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM THT Diode Laserdiode, 530nm / 140mW, 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381504
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     PLT3 520D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
diode
Wellenlänge Spitze = 530nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 140mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
530nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
140mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Weitere Suchbegriffe: 2381504, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, PLT3520D, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.679,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 23,3982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.283,56*
€ 6.287,4364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.904,52*
€ 5.836,3788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.795,73*
€ 5.706,9187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.720,82*
€ 5.617,7758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.679,64*
€ 5.568,7716
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.