Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Messschaufel, 2L, PP, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381742
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56674
EAN/GTIN:
     5705022032132
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Messschaufel
messschaufel vikan 2 l
messschaufel pp
Fassungsvermögen = 2L
Farbe = Rot
Material = PP
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2L
Farbe:
Rot
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: vikan messschaufel, 2381742, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mess-Schaufeln, Vikan, 56674, Test & Measurement, Lab Equipment, Scoops
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 13,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,76*
€ 28,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.