Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Draht-Stellwiderstand Rheostat 0 → 2kΩ 5% / 180W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2383224
EAN/GTIN:
     5059044324882
Suchbegriffe:
2383224
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Abgleichwiderstände
Widerstand = 2kΩ
Widerstandsbereich = 0 → 2kΩ
Leistung = 180W
Temperaturkoeffizient = 50ppm/°C
Anschlussart = Schraub
Technologie = NiCr-Legierung
Montageart = Halterung
Gehäuseform = Festkörper, emailliert
Durchmesser = 3.2mm
Länge = 21.6mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
2kΩ
Widerstandsbereich:
0 → 2kΩ
Leistung:
180W
Temperaturkoeffizient:
50ppm/°C
Anschlussart:
Schraub
Technologie:
NiCr-Legierung
Montageart:
Halterung
Gehäuseform:
Festkörper, emailliert
Durchmesser:
3.2mm
Länge:
21.6mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.