Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT 2012 Konus-Spannbuchse, 2012-48, Schaft: 48mm, Länge: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383553
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2012-48
EAN/GTIN:
     4014486252941
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Schaftdurchmesser = 48mm
Buchsen-Serie = 2012
Länge = 32mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
48mm
Buchsen-Serie:
2012
Länge:
32mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 2383553, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, OPTIBELT, 201248, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes, 20124800ZA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
5
€ 4,90*
ab € 4,71*
€ 6,43*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,45*
1
€ 4,95*
ab € 6,0175*
€ 8,4875*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 6,34*
€ 9,00*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,70*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.