Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller / MT31 Lötspitze 12.5 mm flach MT für SI100, SI120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller / MT31 Lötspitze 12.5 mm flach MT für SI100, SI120
Weller / MT31 Lötspitze 12.5 mm flach MT für SI100, SI120
Artikel-Nr.:
     108EL-2383650
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054311000
EAN/GTIN:
     5059040992993
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Spitzen-Form = Meißelform, gebogen
Zur Verwendung mit = SI100, SI120
Abtriebsgröße = 12.5 mm
Spitzenserie = MT

Weller Lötkolben. Eine Serie von verschiedenen Spitzen passend für Weller-Lötkolben. ;ul> ;li>CT5AA7 - Gerade Meißelspitze 1,6 mm - ; 661-756 661-756 ;/li> ;li>CT5BB7 - Gerade Meißelspitze 2,4 mm - ; 661-762 661-762 ;/li> ;li>CT5CC7 - Gerade Meißelspitze 3,2 mm - ; 661-778 661-778 ;/li> ;li>CT5DD7 - Gerade Meißelspitze 5 mm - ; 661-784 661-784 ;/li> ;li>CT5AA8 - Gerade Meißelspitze 1,6 mm - ; 661-807 661-807 ;/li> ;li>CT5BB8 - Gerade Meißelspitze 2,4 mm - ; 661-813 661-813 ;/li> ;li>CT5CC9 - Gerade Meißelspitze 3,2 mm - ; 661-857 661-857 ;/li> ;li>CT6F7 - Gerade Meißelspitze 8 mm - ; 661-891 661-891 ;/li> ;li>Eph101 - Gerade konische Spitze 0,38 mm - ; 661-166 661-166 ;/li> ;li>MT1 - Gerade konische Spitze - ; 495-6339 495-6339 ;/li> ;li>MT2 - Gerade Meißelspitze 4,5 mm - ; 495-6345 495-6345 ;/li> ;li>MT31 - gebogene Meißelspitze 12,5 mm - ; 238-3650 238-3650 ;/li> ;li>STT-1 - Gerade konische Spitze 0,25 mm - ; 238-3672 238-3672 ;/li> ;/ul> Weller bietet ein umfassendes Sortiment von Lötspitzen zur Ergänzung ihrer Lötkolben und Entlötkolben an. Lötspitzen sind in einer riesigen Auswahl an Größen, Durchmessern und Formen erhältlich. Jede Lötspitze ist für eine spezifische Anwendung konzipiert. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li> Alle Lötspitzen von Weller verfügen über eine individuelle galvanisierte eisenhaltige Beschichtung. Der Lotbereich der Spitze ist außerdem verzinnt. Dies verhindert Oxidation vor Eintreffen der Lötspitze bei Ihnen. ;/li> ;li> Die Spitzen haben einen Kupferkern und bieten eine sehr effektive Wärmeübertragung auf die Lötstelle. ;/li> ;li> Diese Spitzen bieten eine garantiert stabile Wärme. Sie sind unglaublich zuverlässig und können die Produktivität des Lötvorgangs um bis zu 50 % steigern. Dies sorgt für eine ausgezeichnete Kosteneffizienz und viel weniger Nachbearbeitungsbedarf aufgrund schlechter Lötstellen oder fehlerhafter Werkzeuge. ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Die Lötspitzen sind in vielen verschiedenen Größen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von: ;ul> ;li>Heimwerker ;/li> ;li>Professionell ;/li> ;li>Elektriker ;/li> ;li>Fahrzeugtechniker ;/li> ;/ul> Löten wird häufig verwendet für: ;ul> ;li>Allgemeine Verdrahtungsanwendungen ;/li> ;li>Elektrische Reparaturarbeiten zu Hause, in Fabriken oder für Fahrzeuge ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie lange halten Lötspitzen? Wenn hochwertige Eisenspitzen verwendet werden, können sie jahrelang mit der richtigen Pflege und Reinigung halten.
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Meißelform, gebogen
Zur Verwendung mit:
SI100, SI120
Abtriebsgröße:
12.5 mm
Spitzenserie:
MT
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 2383650, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0054311000, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,74*
€ 16,00*
€ 6,90*
ab € 10,80*
€ 17,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7719512
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.