Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Taster SPST, Lötanschluss 20 mA Push-On Druckplatte Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2383727
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPBFAC1A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltfolge = Push-On
Betätigerfarbe = Schwarz, Grau
Betätigertyp = Druckplatte
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 20 mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltfolge:
Push-On
Betätigerfarbe:
Schwarz, Grau
Betätigertyp:
Druckplatte
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: microschalter, 2383727, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Tastschalter, Panasonic, EVPBFAC1A000, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Tactile Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,156*
1 Tag
2660
10
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 0,373*
5
€ 6,90*
ab € 0,147*
€ 0,432*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.