| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2383791 Herst.-Nr.: HP12PCLG EAN/GTIN: 0623980101606 |
| |
|
| | |
| Typ = Stecker Zur Verwendung mit = UL- und CSA-Gehäuse Material = PC Serie = HPN4PC Weitere Informationen: | | Typ: | Stecker | Zur Verwendung mit: | UL- und CSA-Gehäuse | Material: | PC | Serie: | HPN4PC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2383791, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, HP12PCLG, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,33* | € 10,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,58* | € 10,32* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,59* | € 10,59* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,96* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|