Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Lüftungsgerät SDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2383840
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     SDV180-1
EAN/GTIN:
     0623980027180
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lüftungsgerät
gehäuse, zubehör
Produkt Typ = Belüftungselement
Serie = SDV
Breite = 25mm
Höhe = 30mm
Länge = 23.62mm
Material = PC
Farbe = Hellgrau
RAL-Code = RAL 7035
Schutzart = IP24
Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Belüftungselement
Serie:
SDV
Breite:
25mm
Höhe:
30mm
Länge:
23.62mm
Material:
PC
Farbe:
Hellgrau
RAL-Code:
RAL 7035
Schutzart:
IP24
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 2383840, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusebelüftung, Hammond, SDV1801, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 7,45*
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 7,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,34*
€ 8,47*
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 8,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,18*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.