Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegartner Telegartner Data Serie Rangierfeld Cat.6 24 Anschl. RJ11, RJ12, RJ45 Geschirmt, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Patch Panel MPP24-H K Cat.6A ungeschirmt, schwarz
19" Patch Panel MPP24-H K Cat.6A ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2383890
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J02023S0051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ11, RJ12, RJ45
Abschirmtyp = Geschirmt
Rack Höhe = 1U
Farbe = Schwarz
Serie = Telegartner Data
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ11, RJ12, RJ45
Abschirmtyp:
Geschirmt
Rack Höhe:
1U
Farbe:
Schwarz
Serie:
Telegartner Data
Weitere Suchbegriffe: telegärtner 19 zoll rangierpanel, 19 zoll rangierpanel, patchpanel 1he, 2383890, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Telegärtner, J02023S0051, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels, Telegartner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,58*
€ 114,59*
€ 5,46*
ab € 94,77*
€ 117,61*
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 122,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,11*
€ 123,86*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,38*
€ 132,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.