| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2383964 Herst.-Nr.: 2383964 EAN/GTIN: 5059044325506 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wahlschalter komplette Einheit = Wahlschalter, komplette Einheit Betätigertyp = Schlüssel Kontaktanordnung = 1 Schließer + 1 Öffner IP Schutzart = IP20, IP65 Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm Beleuchtet = Nein Farbe = Schwarz Schalterbetätigung = Dauerschaltung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Wahlschalter komplette Einheit: | Wahlschalter, komplette Einheit | Betätigertyp: | Schlüssel | Kontaktanordnung: | 1 Schließer + 1 Öffner | IP Schutzart: | IP20, IP65 | Ausschnitt-Durchmesser: | 22.5mm | Beleuchtet: | Nein | Farbe: | Schwarz | Schalterbetätigung: | Dauerschaltung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, knebelschalter schwarz, dreh - schlüsselschalter, rs pro wahlschalter, 2383964, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RS PRO, GCX442011N, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |