Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma ESign 960 Montagefuß, 70mm x 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384471
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Reihe = eSIGN
Serie = 960
Baugruppentyp = Montagesockel mit Rohr
Multifunktion = Nein
Höhe = 110mm
Sockeldurchmesser = 70mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Reihe:
eSIGN
Serie:
960
Baugruppentyp:
Montagesockel mit Rohr
Multifunktion:
Nein
Höhe:
110mm
Sockeldurchmesser:
70mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2384471, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 96000064, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,26*
€ 23,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 23,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,09*
€ 24,83*
€ 3,90*
ab € 19,46*
€ 26,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,49*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.