Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / M12 Buchse gerade, Länge 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384522
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4151399L14-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelmaterial = Nylonm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
Schutzart = IP67
Litzenzahl = 124mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelmaterial:
Nylonm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP67
Litzenzahl:
124mm
Weitere Suchbegriffe: 2384522, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4151399L14005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 48,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 678,25008*
€ 807,1176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 659,77008*
€ 785,1264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 640,70004*
€ 762,43305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 622,08*
€ 740,2752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 585,78*
€ 697,0782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.