Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / M12 Buchse gerade, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384523
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4151399L14-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelmaterial = Nylonm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
Schutzart = IP67
Litzenzahl = 124mm
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelmaterial:
Nylonm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP67
Litzenzahl:
124mm
Weitere Suchbegriffe: 2384523, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4151399L14005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.