Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / M12 Buchse gerade, Länge 2m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384529
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4151399L25-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2384529, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4151399L25020, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 36,3216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.015,08*
€ 1.207,9452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.009,59*
€ 1.201,4121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 972,77*
€ 1.157,5963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 944,89*
€ 1.124,4191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 908,04*
€ 1.080,5676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.