Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 L-Code konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384566
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T41525C9L25-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorleitung 1,5m
sensorkabel
Serie = M12 L-Code
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Länge = 1.5m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kodierung = L
Nennstrom = 12 A
Schutzart = IP67
Isoliermaterial = PP°C
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
1.5m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kodierung:
L
Nennstrom:
12 A
Schutzart:
IP67
Isoliermaterial:
PP°C
Weitere Suchbegriffe: 2384566, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T41525C9L25003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.