Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
>
Artikel
TE Connectivity M12 L-Code Konfektioniertes Kabel , Buchse, Länge 1.5m
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2384605
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
T41614B9L25-003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2384605
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = M12 L-Code
Länge = 1.5m
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Kodierung = L
Nennstrom = 16 A
AWG = 14 AWG
Weitere Informationen:
Serie:
M12 L-Code
Länge:
1.5m
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Kodierung:
L
Nennstrom:
16 A
AWG:
14 AWG
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Sensor- und Aktor-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
TE Connectivity
,
T41614B9L25003
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cable...
,
Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.599,43*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 45,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.767,34005*
€ 2.103,13466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.753,8801*
€ 2.087,11732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.686,0501*
€ 2.006,39962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.644,87015*
€ 1.957,39548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.599,43*
€ 1.903,3217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen