Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCK TAPE 211115 Panzerband, Silber, 0.17mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385559
Hersteller:
     DUCK TAPE
Herst.-Nr.:
     211115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.17mm
Finish = Glänzend
Handelsname = Duck Tape
Modellnummer = 211115
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.17mm
Finish:
Glänzend
Handelsname:
Duck Tape
Modellnummer:
211115
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebe-klebeband 50mmx50m silber, duck tape, panzerband 50m, 2385559, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, DUCK TAPE, 211115, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.