Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUCK TAPE 222226 Panzerband, Silber, 0.17mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385564
Hersteller:
     DUCK TAPE
Herst.-Nr.:
     222226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duct Tape
Panzer-Klebeband
Panzerband
Panzertape
Farbe = Silber
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.17mm
Finish = Glänzend
Handelsname = Duck Tape
Modellnummer = 222226
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.17mm
Finish:
Glänzend
Handelsname:
Duck Tape
Modellnummer:
222226
Weitere Suchbegriffe: duct tape, 2385564, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, DUCK TAPE, 222226, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.