Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik IR-Diode, QFN 800mW, 850nm, 400mW/sr, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385922
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15435385A9040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = QFN
Strahlstrom = 800mW
Strahlungsstärke = 400mW/sr
Montage Typ = SMD
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
QFN
Strahlstrom:
800mW
Strahlungsstärke:
400mW/sr
Montage Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, smd diode, 2385922, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Wurth Elektronik, 15435385A9040, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,43274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 798,35*
€ 950,0365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 788,93*
€ 938,8267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 759,18*
€ 903,4242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 741,87*
€ 882,8253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,37*
€ 852,4803
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.