Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Pinzette, 90 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Pinzette, 90 mm Antimagnetisch
RS PRO Edelstahl Pinzette, 90 mm Antimagnetisch
RS PRO Edelstahl Pinzette, 90 mm Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2386176
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2386176
EAN/GTIN:
     5056111965207
Suchbegriffe:
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 90 mm
Abtriebsgröße = Fein
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Pinzetten, Venus. Hochwertige Pinzetten aus der Schweiz Aus säurefestem Edelstahl besonderer Güte gefertigt Antimagnetisch
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
90 mm
Abtriebsgröße:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, universalpinzette 9 cm, spitzpinzette, 2386176, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, VENOC9AA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A7CF
ab € 5,31*
Zubehör
Idealtek
A5CF
ab € 5,32*
Zubehör
Idealtek
A249CF
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.