Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Pinzette, 115 mm, Spitze Haken Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Pinzette, 115 mm, Spitze Haken Antimagnetisch
RS PRO Edelstahl Pinzette, 115 mm, Spitze Haken Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2386205
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2386205
EAN/GTIN:
     5056111965214
Suchbegriffe:
Chirurgische Pinzette
Chirurgische Pinzetten
Hakenpinzette
Mikrochirurgische Pinzette
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 115 mm
Spitzenform = Haken
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Pinzetten, Venus. Hochwertige Pinzetten aus der Schweiz Aus säurefestem Edelstahl besonderer Güte gefertigt Antimagnetisch
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
115 mm
Spitzenform:
Haken
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, spitzpinzette, 2386205, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, VEN6AA, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A7CF
ab € 5,40*
Zubehör
Idealtek
A249CF
ab € 5,66*
Zubehör
Idealtek
A5CF
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.