Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Smart-UPS Online Trenntransformator, Primär 230V / Sekundär 230V, 5000VA 1-phasig, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2387240
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SURT002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenntrafo
Trenntransformator
UPS
USV
Primär-Nennspannung = 230V
Sekundär-Nennspannung = 230V
Nennleistung = 5000VA
Anzahl der Phasen = 1
Ausgangsstrom = 30A
Serie = Smart-UPS Online
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V
Sekundär-Nennspannung:
230V
Nennleistung:
5000VA
Anzahl der Phasen:
1
Ausgangsstrom:
30A
Serie:
Smart-UPS Online
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc schneider usv, trenntrafo, 2387240, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, Schneider Electric, SURT002, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.295,32*
€ 2.731,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,72*
€ 2.706,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.208,44*
€ 2.628,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,06*
€ 2.500,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,61*
€ 2.489,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.