Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo 571-206-10 Tiefen-Mikrometer, 750mm / ±0,06 mm, 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2387408
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     571-206-10
EAN/GTIN:
     4946368377087
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Messbereich max. = 750mm
Genauigkeit = ±0,06 mm
Auflösung = 0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Gewicht = 1530g
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
750mm
Genauigkeit:
±0,06 mm
Auflösung:
0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Gewicht:
1530g
Weitere Suchbegriffe: Digitalmessschieber, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Tiefenmessschraube, Tiefenmikrometer, mitutoyo bügelmessschraube, bügel - messschraube, bügelmeßschraube 0,01mm, 2387408, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Tiefenmesslehren, Mitutoyo, 57120610, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Depth Gauges
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,44*
€ 1.111,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.130,05*
€ 1.238,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,03*
€ 1.473,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,05*
€ 1.463,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,74*
€ 1.427,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,62*
€ 1.357,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.130,05*
€ 1.344,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.