Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-REX 241591 Panzerband, Grau, 1.49mm x 48mm x 10.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2387538
Hersteller:
     T-REX
Herst.-Nr.:
     241591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duct Tape
Panzer-Klebeband
Panzerband
Panzertape
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 48mm
Länge = 10.9m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 1.49mm
Handelsname = T-REX
Modellnummer = 241591
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
48mm
Länge:
10.9m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
1.49mm
Handelsname:
T-REX
Modellnummer:
241591
Weitere Suchbegriffe: duct tape, 2387538, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, T-REX, 241591, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.