| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2387708 Herst.-Nr.: SF3717ASP-BLK-EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Ja Scheibenfarbe = Grau Rahmenmaterial = Polycarbonat Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) UV Schutz = Nein Serie = Secure-Fit 3700 OTG Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Linsenmarkierung EN166 = 1 Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Weitere Informationen: | | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Ja | Scheibenfarbe: | Grau | Rahmenmaterial: | Polycarbonat | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | UV Schutz: | Nein | Serie: | Secure-Fit 3700 OTG | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Linsenmarkierung EN166: | 1 | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, 2387708, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, 3M, SF3717ASPBLKEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| | |
| |