Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Marl LED Signalleuchte Blau, 12V dc / 7000mcd, Ø 4.9mm x 26mm, Sockel BA9s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2388100
Hersteller:
Marl
Herst.-Nr.:
215-930-21-38
EAN/GTIN:
5059045897651
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 12V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 7000mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 26mm
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge Spitze = 470nm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h
Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. 110-V-AC-LEDs können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T3 BA9s ultrahelle MBC-LEDs. Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichstromquellen mit 12, 24, 28, 60 oder 100 V.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
7000mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
26mm
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge Spitze:
470nm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Signalleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
,
Signallampe
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
led ba9s 12v blau
,
led ba9s
,
ba9s led 12v
,
2388100
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Signalleuchten
,
Marl
,
2159302138
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Indicator Lamps
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 13,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,22*
€ 23,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, Leiterplattenmontage, Ø 10mm, Lötanschluss, L. 28mm 8mm, Loch ø 2 x 0.7mm
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,86*
Zubehör
RS PRO Anzeigenlampen-Fassung, BA9, Ø 10.3mm, L. 20mm
RS Pro
4389515
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen