Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grässlin Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V ac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2388824
Hersteller:
     Grässlin
Herst.-Nr.:
     01.28.0001.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 15 min
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
15 min
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, grässlin schaltuhren, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, 2388824, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Grässlin, 012800011, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Grasslin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,40*
€ 45,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,95*
€ 67,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRÃSSLIN
02.28.0001.1
ab € 80,67*
Ähnlich
GRÃSSLIN
02.28.0004.1
ab € 59,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.