Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Rundriemen Grün, ø 115mm, Profil-Ø 12mm, L. 25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2389373
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     RR 12 green-rough 88 Shore A
EAN/GTIN:
     4014486032420
Suchbegriffe:
2389373
Mechanische Kraftübertragung
Riemen und Riemenscheiben
Runder Polyurethan-Riemen
Durchmesser = 12mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 115mm
Länge = 25m
Oberfläche = Grob
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
115mm
Länge:
25m
Oberfläche:
Grob
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 3,19*
ab € 31,82*
€ 43,71*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 431,12*
€ 518,85*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 534,72*
€ 628,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 518,85*
€ 617,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 506,57*
€ 602,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 492,52*
€ 586,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 460,10*
€ 547,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 450,38*
€ 535,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 431,12*
€ 513,03
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 17,2448* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.