Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Rundriemen Grün, ø 115mm, Profil-Ø 12mm, L. 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2389374
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     RR 12 green-smooth 88 Shore A
EAN/GTIN:
     4014486032406
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen
Durchmesser = 12mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 115mm
Länge = 25m
Oberfläche = Glatt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
115mm
Länge:
25m
Oberfläche:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 2389374, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, OPTIBELT, RR12greensmooth88ShoreA, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 19,184*
1
€ 3,19*
ab € 31,69*
€ 44,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 19,184*
€ 22,82896
pro Meter
ab 250 Meter
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 479,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.