Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Rundriemen Grün, ø 25mm, Profil-Ø 3mm, L. 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2389378
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     RR 3 green-rough 88 Shore A
EAN/GTIN:
     4014486008531
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen
Durchmesser = 3mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 25mm
Länge = 25m
Oberfläche = Grob
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
25mm
Länge:
25m
Oberfläche:
Grob
Weitere Suchbegriffe: 2389378, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, OPTIBELT, RR3greenrough88ShoreA, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 2,4812*
€ 2,8048*
1
€ 3,19*
ab € 4,16*
€ 6,11*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 11,764*
€ 12,2648*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,8048*
€ 3,33771
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,4812*
€ 2,95263
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 70,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.