Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Rundriemen Grün, ø 25mm, Profil-Ø 3mm, L. 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
optibelt RR RR 3 green-smooth 88 Shore A Kunststoffrundriemen
optibelt RR RR 3 green-smooth 88 Shore A Kunststoffrundriemen
optibelt RR RR 3 green-smooth 88 Shore A Kunststoffrundriemen
Artikel-Nr.:
     108EL-2389379
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     RR 3 green-smooth 88 Shore A
EAN/GTIN:
     4014486008524
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen
Durchmesser = 3mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 25mm
Länge = 25m
Oberfläche = Glatt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
25mm
Länge:
25m
Oberfläche:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 2389379, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, OPTIBELT, RR3greensmooth88ShoreA, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
€ 8,95*
ab € 56,78*
€ 74,92*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,99*
ab € 258,14*
€ 322,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 74,92*
€ 89,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 73,56*
€ 87,54
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 72,07*
€ 85,76
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 66,06*
€ 78,61
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 56,78*
€ 67,57
pro Spule
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,2712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.