Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RT-ZP03S Tastkopf Passiv 1:10 300MHz 400V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2389808
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZP03S
EAN/GTIN:
     4250138110522
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 300MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 400V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = RT-ZP03S
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
300MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
400V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
RT-ZP03S
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, 2389808, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Rohde & Schwarz, RTZP03S, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,26*
€ 93,79*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 93,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,05*
€ 98,03*
€ 6,90*
ab € 84,24*
€ 103,20*
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 112,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.