Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren R72GPneumatik Wechselventil, G1/4 Buchse, max. 17bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren R72GPneumatik Wechselventil, G1/4 Buchse, max. 17bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2390838
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T72T-2GA-P1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Logikfunktion = ODER
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse
Serie = R72G
Betriebsdruck max. = 17bar
Gewindeanschluss - Standardgewinde = G
Gewindeanschluss - Gewindegröße = 1/4Zoll
Gewindeanschluss - Gender = Buchse
Gehäusematerial = Zink

Absperrventil, abschliessbar. In modularen Anordnungen einsetzbar Auch als selbständiges Gerät verwendbar, da Ein- und Auslässe mit Gewinde versehen sind Abblase-Auslaß ebenfalls mit M5 Gewinde versehen Schieber in geschlossener Position mit einem Vorhängeschloß oder ähnlichem verschließbar
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Gewindeanschluss:
G1/4 Buchse
Serie:
R72G
Betriebsdruck max.:
17bar
Gewindeanschluss - Standardgewinde:
G
Gewindeanschluss - Gewindegröße:
1/4Zoll
Gewindeanschluss - Gender:
Buchse
Gehäusematerial:
Zink
Weitere Suchbegriffe: ODER-Ventil, Wechselventile, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, imi norgren originalteile, 2390838, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Wechselventile, Norgren, T72T2GAP1N, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Shuttle Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 91,24*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 76,46*
€ 95,54*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 80,33*
€ 100,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 91,98*
€ 101,49*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,92*
€ 110,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
4314-52
ab € 33,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.